• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel, Pro typ: 90

Artiklové číslo: 361960 90
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 90
Tloušťka l 3 mm
Výška v 16 mm
Vhodné pro barevný kód TC; LC; Duo; NC8
Druh produktu Stupňovitá lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361960 90
EAN / GTIN 4250364401395
Číslo výrobce 6921175016042
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Pro upínání plochých obrobků a pro vrtání těsně u okrajů.

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Pro přišroubování resp. přichycení na vysokou stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.