Vřeteno, Typ: TR16

Artiklové číslo: 361119 TR16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Obal volné
Druh produktu Vreteno
Vhodné pro typ TR16
Průměr vnější D 40 mm
Rozměr klíče SW1; SW2 30 mm
Celková délka L 229,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361119 TR16
EAN / GTIN 4045197809315
Číslo výrobce 361119 TR16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vřeteno s trapézovým pro optimální přenos síly.
5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105 − 361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123 − 361137.

Použití:

TR14 a TR16 pro vnější upínání, TR14I a TR16I pro vnitřní upínání.

Vhodné pro:

Upínací moduly č. 361105 − 361110.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení vřetena č. 361120, momentový klíč č. 656050 120.
6hranná zástrčná hlavice č. 643329 10.

Poznámka:

Náhradní díly pro vřetena č. 361176, 361177 a 361178.