NC vysokotlaký svěrák NC8, Typ: 90

Artiklové číslo: 360405 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série NC8
Typ 90
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 28 kN
Hmotnost 15 kg
Celková délka L 339 mm
Délka základního tělesa a 283 mm
Šířka můstku B1 −0,05 90 mm
Rozsah upínání b 0 mm - 126 mm
Výška základního tělesa C −0,02 80 mm
Rozsah upnutí d 91 mm - 217 mm
Výška čelistí h 34 mm
Podélná drážka l H7 20 mm
m 112 mm
Příčná drážka n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství NC8
Počet závitů pro doraz obrobku 3
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Číslo výrobce 6921908000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Malá konstrukční velikost: Optimální poměr rozsah upínání / celková délka. Požadovaný upínací tlak lze přednastavit bez použití nářadí: v 11 stupních: šířka čelistí 90 mm, ve 4 stupních: šířka čelistí 125 / 160 / 200 mm. Zvlášť tuhé základní těleso z GJS-60, horní a dolní strana a boční plochy broušené, přesnost párování 0,02 mm.
Charakteristika:
Zcela zakryté, bezúdržbové a nitridované vřeteno!
  • Zvýšená funkční spolehlivost.
  • Optimalizovaná ochrana proti třískám
  • Minimální čištění
Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy s nulovým bodem, rozteč 200 mm.

Použití:

Horizontálně nebo bočně použitelné, protože boční plochy jsou broušené s přesností -0,05mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 stupňovitých čelistí (= standard!), 1 ruční kliky, 4 upínek.

Zvláštní příslušenství:

  • Upínací čep č. 360025 - 25 M10.

Poznámka:

  • Rozměry / rozhraní čelistí NC 8 jsou shodné s provedením Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (č. 360405) nahrazuje produkty LC (č. 360500) a TC (č. 360400).
  • Velikosti 125 MX a 125 LX jsou dodávány s čelistmi č. 361295 125 a č. 361296 125.
  • Bez čelních otvorů pro prodloužení!