NC vysokotlaký svěrák NC8, Typ: H200

Artiklové číslo: 360405 H200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 246 mm
Řada NC8
Označení výrobce NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: H200
Rozsah upnutí 1
Celková délka max. L 615 mm
Délka základního tělesa a 530 mm
Výška základního tělesa c 140 mm
Šířka čelisti A 202 mm
Výška čelistí h 60 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 80 kN
Vyrovnávací drážky Příčná drážka; podélná drážka
Šířka příčné drážky n 20 mm
Podélná drážka šířka l 20 mm
S otvorem ne
Gewinde für Werkstückanschlag M8
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag 5 ks
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Hmotnost 85 kg
Materiál Tvárná litina
Povrch broušeno; nitridovaný
Přesnost 0,02 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360405 H200
EAN / GTIN 4250364403429
Číslo výrobce 6921938000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Malá konstrukční velikost: Optimální poměr rozsah upínání / celková délka. Požadovaný upínací tlak lze přednastavit bez použití nářadí: v 11 stupních: šířka čelistí 90 mm, ve 4 stupních: šířka čelistí 125 / 160 / 200 mm. Zvlášť tuhé základní těleso z GJS-60, horní a dolní strana a boční plochy broušené, přesnost párování 0,02 mm.
Charakteristika:
Zcela zakryté, bezúdržbové a nitridované vřeteno!
  • Zvýšená funkční spolehlivost.
  • Optimalizovaná ochrana proti třískám
  • Minimální čištění
Heavy Duty pro nejtěžší obrábění.

Použití:

Horizontálně nebo bočně použitelné, protože boční plochy jsou broušené s přesností -0,05mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 stupňovitých čelistí (= standard!), 1 ruční kliky, 4 upínek.

Poznámka:

  • Rozměry / rozhraní čelistí NC 8 jsou shodné s provedením Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (č. 360405) nahrazuje produkty LC (č. 360500) a TC (č. 360400).
  • Velikosti 125 MX a 125 LX jsou dodávány s čelistmi č. 361295 125 a č. 361296 125.
  • Bez čelních otvorů pro prodloužení!