Pneumatický středicí svěrák, IOT, Typ: 100

Artiklové číslo: 360181 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací síla do maximálně 10 kN
Maximální výkon stlačeného vzduchu 9 bar
Hmotnost 11,6 kg
Šířka čelistí A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Výška H 95 mm
Upínací zdvih 6 mm
H1 171 mm
Vhodné pro barevný kód PCV 100
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Číslo výrobce 360181 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.
  • Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.
  • Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středicí svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.

Výhoda:

  • Včetně tlakového zásobníku s dvojčinnými uzavíracími ventily.
  • Nepřetržité sledování upínacího a uvolňovacího tlaku a stavu baterie přes WLAN.
  • Není nutné žádné otočné provedení.
  • Upnutí a uvolnění pomocí přívodu stlačeného vzduchu přes robota.
  • Připojovací blok č. 360191 je k dispozici pro horizontální nebo vertikální přenos stlačeného vzduchu.

Použití:

Pro středicí upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro automatizovaný provoz pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Připojovací blok č. 360191.
Program čelistí č. 360135360151 vel. 80.