{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B | 26 mm | |
| Upínací plocha | Hladké | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ne | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Šířka stupně B1 | 5 mm | |
| Funkce | Funkce přidržování | |
| Upínací výška max. | 3 mm | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Včetně šroubů | ne | |
| Upínací síla max. | 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | Nespecifikované upínací čelisti | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | niklované; černěné | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 360084 26DUO | |
| EAN / GTIN | 4045197482099 | |
| Číslo výrobce | 360084 26DUO | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |