Stůl pro smršťovací přístroj, Šířka: 1500mm

Artiklové číslo: 354291 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výška pracovního stolu: 840
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška pracovního stolu 840 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výška 840 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Druh produktu Podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Číslo výrobce 354291 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Korpus se 3 zásuvkami a 1 dvířky světle šedá RAL 7035 a zásuvky antracitově šedá RAL 7016. (úložný prostor pro aktivní chladič chladicí jednotky CU1).
  • Korpus skříně ze svařeného ocelového plechu s pracovní deskou z Beolinu, grafitový nákližek, 3 mm silný.

Poznámka:

Změny barev způsobenou slunečním svitem nebo zářením světelných zdrojů nelze reklamovat.
Beolin je neporézní, hygienický technický kámen vyrobený z přírodních minerálů a pryskyřic. Drobná poškození (poškrábání) lze snadno rozleštit.