Chladicí jednotka, Typ: CU1

Artiklové číslo: 354215 CU1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 430 mm
Výška 902 mm
Hloubka 533 mm
Hmotnost 39 kg
Aktivní chladič šířka 413 mm
Aktivní chladič výška 415 mm
Aktivní chladič hloubka 283 mm
Aktivní chladič výkon 0,47 kW
Aktivní chladič hmotnost 22 kg
Přípojka aktivního chladiče 230 V / 50 - 60 Hz
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Chladící vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Číslo výrobce 354215 CU1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Odkládací prostor pro chladicí vložky.
  • Varianta Stand-Alone.
  • 2 × kontaktní chladiče s nuceným vedením (žádné poškození nástroje!).

Použití:

  • Pro chlazení v závislosti na konturách.

Rozsah dodávky:

  • Včetně aktivního chladiče.
  • 5 chladicích vložek ⌀ 6 − 32 mm č. 354260.

Zvláštní příslušenství:

  • Vhodný podstavec č. 354290.
  • Chladicí vložky č. 354260 − č. 354279 v seznamu náhradních dílů.

Poznámka:

Pro provoz aktivního chladiče je potřeba 1,4 l etylenglykolu (např. glysantin G48).

Warning:

Stanovené použití
  • Pro upínání nástrojů s dříky z HM a HSS ve vhodných upínacích sklíčidlech nasazením za tepla.
  • Maximální možná délka smršťování 500 mm.
  • K použití jako stolní zařízení.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Nasazujte za tepla pouze vyčištěné nástroje ve vyčištěném sklíčidle.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte žádná nevhodná upínací sklíčidla.
  • Nepoužívejte žádné lehce vznětlivé čisticí prostředky.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.