Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1, Pro ⌀ upínání: 3-5mm

Artiklové číslo: 354240 3-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SU1
Upínací průměr min. 3 mm
Upínací průměr max. 5 mm
Druh produktu Výměnný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354240 3-5
EAN / GTIN 4045197443366
Číslo výrobce 354240 3-5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj č. 354210 SU1.

Poznámka:

Pro štíhlé tepelné upínače výměnný kotouč č. 354241.