Brusný pás Tyrolit 13x457 A80 PC X JTS BASIC ocel/nerez/hliník

Artiklové číslo: 34648678
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada BASIC
Označení výrobce PC X JTS BASIC
Obsah 1 ks
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Pásové stroje
Upínač Stopka
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Polyester
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Norma ISO 2976

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34648678
EAN / GTIN 9009013070773
Číslo výrobce 34648678
L-číslo L50140 104973
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

  • Univerzální páska pro použití na nejrůznějších materiálech, zejména na nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné mini pásové brusky.

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný mini pás z oxidu hlinitého
  • Dobrá životnost
  • Vysoký úběr při nízkém vývoji tepla
  • Vhodné pro mokré i suché broušení

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Mini pásová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování nejrůznějších materiálů, zejména oceli, nerezové oceli a neželezných kovů, pomocí mini pásových brusek

Ze stejné série "BASIC" Zobrazit všechny