{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 160/18 | |
| Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
| Vnější ⌀ | 56 mm | |
| Délka vrtací hlavy otevřená | 95,5 mm | |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 109 mm | |
| Unášecí kužel | B 18 zkrácený | |
| Největší ⌀ kužele sklíčidla | 17,431 mm | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
| Katalogové číslo | 341000 160/18 | |
| EAN / GTIN | 4045197308368 | |
| Číslo výrobce | 100 0160 B18 0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |