Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Nástrčná stopka SK, SK / unášecí kužel: 40/16

Artiklové číslo: 342850 40/16

Vyberte variantu a množství

SK / unášecí kužel Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342850 40/16
EAN / GTIN 4250122606222
Číslo výrobce 402.14.16.26
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Přesné provedení se strmým kuželem a tažným závitem.
Strmý kužel dle DIN 69871 A, část 1 s unášecí drážkou a závitem pro tažné čepy.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách a vyvrtávačkách se strmým kuželem.
S vnitřním tažným závitem M16 a kruhovou drážkou pro automatické upínání (např. Maho, Deckel, Mikron atd.) též vhodné pro všechny standardní stroje s ručním upínáním).

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.