{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 160/16 | |
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 56 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 95,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 109 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341000 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308351 | |
Číslo výrobce | 100 0160 B16 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo 160/16
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 063,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
4 851,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 56 | 56 |
Délka vrtací hlavy otevřená | 95,5 | 95,5 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 109 | 109 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínání | 3 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 160/16 | 160/16 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |