{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 160/18 | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 56 mm | |
Poranpään pituus avattu | 95,5 mm | |
Pituus suljettu | 109 mm | |
Poraistukkakartio | B 18 lyhennetty | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Valmistajan numero | 100 0160 B18 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä teho-poraistukka 160/18
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
202,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 56 | 56 |
Poraistukkakartio | B 18 lyhennetty | B 18 lyhennetty |
Poranpään pituus avattu | 95,5 | 95,5 |
Pituus suljettu | 109 | 109 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 | 17,431 |
tyyppi | 160/18 | 160/18 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |