Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo, Typ: 100/12

Artiklové číslo: 341000 100/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 100/12
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 43 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 80 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 91,5 mm
Unášecí kužel B 12
Největší ⌀ kužele sklíčidla 12,056 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341000 100/12
EAN / GTIN 4045197308320
Číslo výrobce 100 0100 B12 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné tříčelisťové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvěrné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:

DIN 238

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku