Nástrčná stopka s válcovou stopkou, ⌀ stopky / unášecí kužel: 6/6mm

Artiklové číslo: 342300 6/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / unášecí kužel (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 6
Kužel ⌀ D 6,35 mm
Délka válcové stopky 35 mm
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Číslo výrobce 342300 6/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Přesné provedení s válcovou stopkou.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách, automatech atd. Válcovou stopku lze upnout do kleštin nebo frézovacích upínacích trnů.

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.