Mandrin porte-forets auto-serrant 160/18

Réf.: 341000 160/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 160/18
Plage de serrage 3 mm - 16 mm
⌀ ext. 56 mm
Longueur mandrin ouvert 95,5 mm
Longueur mandrin fermé 109 mm
Cône intérieur B 18 raccourci
⌀ cône intérieur max. 17,431 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341000 160/18
EAN / GTIN 4045197308368
Réf. fabricant 100 0160 B18 0

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier