{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Označení výrobce |
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 130
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
B16
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
1 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
13 mm
|
|
| Průměr kuželu D |
15,733 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
50 mm
|
|
| Délka vrtací hlavy uzavřená L1 |
103 mm
|
|
| Délka vrtací hlavy otevřená L1 |
90,5 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Druh produktu |
Vrtací sklíčidla
|
|
| Norma |
DIN 238
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ne
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 341000 130 | |
| EAN / GTIN | 4045197308344 | |
| Číslo výrobce | 100 0130 B16 0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |