JHP ELBOW 90-5/16-7/16UNF Vysokotlaký nastavovací ohyb

Artiklové číslo: 3337830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek
Průměr D 4,4 mm
Délka L 12,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3337830
EAN / GTIN 7291075384758
Číslo výrobce 3337830
L-číslo L24000 472

Popis

Popis:

KOLENO JHP 90-5/16-7/16UNF

Charakteristika:

  • Prumer vstupu chladicí kapaliny (CND) 4.4 mm
  • Velikost vstupního závitu chladicí kapaliny (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Prumer výstupu chladicí kapaliny (CXD) 4 mm
  • Velikost výstupního závitu chladicí kapaliny (CXT) 5/16″-24 UNF
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12.7 mm