Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 320655 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 196,5 mm
Průměr hlavy D 60 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 38 mm
Délka špičky L3 43,5 mm
Užitná délka L2 94,5 mm
S odtlačovacím závitem ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 400 kg
Maximální otáčky 4 500 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,006 mm
Použití Soustružení
Hmotnost 1,62 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320655 4
EAN / GTIN 5907412202723
Číslo výrobce 800006621
Výrobce/odpovědná osoba Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Popis

Provedení:

  • Úhel hrotu 60°.
  • Lehké provedení.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbový.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.