• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

BMT-borrstångshållare, BMT: WT150

Art-nr.: 319887 WT150
Ny produkt
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
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BMT Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

z 40 mm
x 75 mm
l1 100 mm
da 32 mm
L1 60 mm
L2 50 mm
L3 40 mm
h1 80 mm
Produktslag Stålhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319887 WT150
EAN/GTIN 4069515004695
Tillverkarens nummer 319887 WT150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För invändig och utvändig kylning.
Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.
  • Brunerade för bättre korrosionsskydd.
  • Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
  • Nakamura-Tome: NA55A; WT-150, WT-150 II, WT-250 II; WT-150 II (Capto Turret); WT-250; WTS-150, WTW-150; TW-10, TW-20 (16 ST); SC-150; SC-200; SC-200 II (12 ST); SC-250; Super NTJ; Super NTJX; Super NTM³; AS-200 (12 ST); AS-200 (15 ST); JX-200, 250; NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250
  • CMZ: TTL / TX 52, 66; TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TA Z400, 640, 1100 (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
  • Muratec: MT 1065EX (12-faldig)
  • Eurotech: TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST); TTL / TX 52, 66
  • Accuway: UA-200 Y; UA-330 LY; UA-1500 T2Y2; UA-1500 T2Y

Anmärkning:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.
Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.