Adaptér závitového očka výměnná vložka, Pro závit: M3-M6

Artiklové číslo: 319795 M3-M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D2 20 mm
Délka L 16 mm
Druh produktu Držák závitového očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Číslo výrobce 319795 M3-M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Adaptér k upnutí závitových oček podle DIN EN 22568 (kulaté provedení).

Vhodné pro:

Základní držák na závitové očko č. 319790; 319793.

Poznámka:

Maximální hloubka závitu 47 mm.