{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Schneideisen-Adapter Wechseleinsatz für Gewinde M7-M9 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Držák závitového očka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04500100; ZYL02500100 | |
| Formulář záznamu | Kulaté provedení | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 45 mm; 25 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky DS | 45 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Držák závitového očka | |
| Celková délka L | 16 mm | |
| Povrchová úprava | černěné | |
| Hmotnost | 0,13 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319795 M7-M9 | |
| EAN / GTIN | 4062406239862 | |
| Číslo výrobce | 319795 M7-M9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |