Závitové očko-základní držák s délkovým vyrovnáním válcové, ⌀ stopky D1: 25mm

Artiklové číslo: 319790 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D1 25 mm
⌀ D2 71 mm
Délkové vyrovnání tlak 4 mm
Délkové vyrovnání tah 12 mm
Délka L 47,2 mm
Druh produktu Držák závitového očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319790 25
EAN / GTIN 4062406239831
Číslo výrobce 319790 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcová stopka.
Robustní držák, všechny funkční plochy kalené a broušené. Délkové vyrovnání na tah a tlak k výrobě vnějších závitů s měrkami. Uchycení standardních DIN závitových oček (kulaté provedení).

Výhoda:

  • Snížení nákladů díky modulárnímu systému.
  • Všechny výměnné vložky sedí do základního držáku.
  • Přesný i u dlouhých závitů.
  • Vysoká kvalita závitu.

Použití:

Umístění vnějších závitů pomocí závitových oček. Primární použití u soustruhů, ale vhodné také pro frézovací stroje.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér závitového očka č. 319795.