Držák na nástroje radiální, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318876 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Nepodepřená délka 71 mm
Funkční výška 25 mm
Poloha nástroje neutrální
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 109 mm
Celková výška 80 mm
Celková šířka 58,5 mm
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318876 25
EAN / GTIN 2050001673015
Číslo výrobce PS6.V25.N11.071

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.