3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 80mm

Artiklové číslo: 312911 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Materiál Ocel
Vnější ⌀ A 80 mm
Průchod E 16 mm
Výška bez čelistí H1 44 mm
Výška s čelistmi H2 57 mm
Středicí ⌀ B 56 mm
Středicí hloubka C 3 mm
Hmotnost 1,5 kg
Maximální počet otáček 7 000 min-1
Barevný kód pro příslušenství Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312911 80
EAN / GTIN 4062406154561
Číslo výrobce 312911 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středicí upínání.
  • Těleso z litiny nebo oceli.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.
1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.
1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídavné čelisti č. 312971312986.

Warning:

Stanovené použití
  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo s rovným spirálovým kroužkem.
  • Centrované upínání obrobků na soustruhu a jiných vhodných obráběcích strojích.
  • Používejte jen ve spojení s přídavnými čelistmi art. č. 312971312991.
  • Art. č. 312906 a 312911: Cylindrické středicí upínání podle ISO 702-4.
  • Art. č. 312931: Pro vyvrtávací hlavu podle ISO 702-3 s rozpěrným šroubem a maticemi s nákružkem.
  • Obrobek upínejte jen tehdy, pokud je soustružnické sklíčidlo našroubované na přírubu nebo na vřeteno stroje.
  • Rovnou spirálu pohybujte jen pomocí dodaného bezpečnostního upínacího klíče.
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako držák nástrojů, prostředek pro uchycení břemene nebo zvedací zařízení.
  • Neupínejte čtyřhranné obrobky.
  • Nepoužívejte, pokud čelisti nebo soustružnická sklíčidla vykazují trhliny nebo jiná poškození.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Neobrábějte kladivem.
  • Nepřekračujte oblasti upínání čelistí.
  • Neupínejte dlouhé obrobky bez dodatečného podepření.
  • Neprovozujte s vloženým upínacím klíčem.
  • Nepřekračujte vyryté otáčky na upínacím prostředku.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.