Sada blokových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 80

Artiklové číslo: 312971 80
Nastavit cenu 3 ks (CZK 626,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 80 mm
Délka L 32 mm
Šířka B 11 mm
Výška H 28 mm
Vhodné pro barevný kód Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312971 80
EAN / GTIN 4062406154868
Číslo výrobce 312971 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Kompatibilní s tříčelisťovým sklíčidlem Bison.