Upínací kleština pro silová upínací pouzdra, ⌀ 32 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 6mm

Artiklové číslo: 309570 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 6 mm
⌀ kleští D 32 mm
Celková délka L 79 mm
Druh produktu Příslušenství silového upínacího sklíčidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309570 6
EAN / GTIN 4045197546906
Číslo výrobce 309570 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
Pro silové upínací pouzdro Holex č. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S dodatečným nastavením délky.