Silové upínací pouzdro, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Artiklové číslo: 302865 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 20 mm
Upnutí BT 40
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
Vnější ⌀ upínacích kleštin D 52 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400 52 / 55
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302865 20
EAN / GTIN 4045197549075
Číslo výrobce 302865 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Pracho- a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
  • Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.
  • Upínací síla až 1 000 Nm.

Provedení – obrázek:

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.
Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.
Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu.
Absolutně měkký chod upínací matice.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.
Tažný čep č. 308760 - 308795.
Upínací kleštiny č. 309566309570.