Silové upínací pouzdro, SK 50, ⌀ D1: 20mm

Artiklové číslo: 300778 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 20 mm
Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
Vnější ⌀ upínacích kleštin D 52 mm
Upínací síla do 500 Nm
Vhodný hákový klíč č. 628400 52 / 55
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300778 20
EAN / GTIN 4045197550873
Číslo výrobce 300778 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Pracho- a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
  • Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600308806.
Upínací kleštiny č. 309566309570.