Silové upínací pouzdro, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Artiklové číslo: 305528 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 20 mm
Upnutí HSK-A 100
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ upínacích kleštin D 52 mm
Upínací síla do 500 Nm
Vhodný hákový klíč č. 628400 52 / 55
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Číslo výrobce 305528 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Ochrana pomocí antikorozního povlaku.
  • Prachotěsné a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.
  • S otvorem na čip RFID / Balluff.
  • Upínací síla až do 500 Nm.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566309570 resp. č. 309575309576.