{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03200115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 20 mm | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm; 20 mm | |
| Označení výrobce | Spannzange für Kraftspannfutter | |
| Upínací průměr D1 | 20 mm | |
| Upínací průměr min. D1 min | 19,987 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 20 mm | |
| Vnější průměr D | 32 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 79 mm | |
| Tvar | Válcové | |
| Průměr válce D2 | 32 mm | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| S délkovým nastavením | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309570 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197546968 | |
| Číslo výrobce | 309570 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |