Upínací kleština pro silová upínací pouzdra, ⌀ 32 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 14mm

Artiklové číslo: 309570 14
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03200115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 14 mm
Průměr stopky DS 32 mm; 14 mm
Označení výrobce Spannzange für Kraftspannfutter
Upínací průměr D1 14 mm
Upínací průměr min. D1 min 13,989 mm
Upínací průměr max. D1 max 14 mm
Vnější průměr D 32 mm
Délka upínacích kleštin L 79 mm
Tvar Válcové
Průměr válce D2 32 mm
Upínací profil Kulatá
S délkovým nastavením ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309570 14
EAN / GTIN 4045197947956
Číslo výrobce 309570 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
Pro silové upínací pouzdro Holex č. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S dodatečným nastavením délky.