Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER, BT 30 A = 60, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11M

Artiklové číslo: 302839 11M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 1-7 mm
Upnutí BT 30 A = 60
Norma pro upínání ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Rozsah upínání 1 mm - 7 mm
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
Náhradní upínací matice ER 309618 11M
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302839 11M
EAN / GTIN 4062406241506
Číslo výrobce 302839 11M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID /čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice (do 25 000 min-1).

Výhoda:

  • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému ( sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2µm, 6µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 v porovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Zmenšení kmitání díky 2dílné upínací matici.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, upínací klíč ER č. 309757, 309758 (pro 11M a 16M), upínací kleštiny ER Fahrion č. 308901309434. Upínací kleštiny ER č. 308901309432, hákový klíč 628400 nebo momentový klíč 309749 nebo 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Používejte pouze v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm.