ER kleština, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 1mm

Artiklové číslo: 308901 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 1 mm
Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ 426 E
Vnější ⌀ D 17 mm
Celková délka L 27,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308901 1
EAN / GTIN 2050001768544
Číslo výrobce 13713010100
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě ⌀ 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).