• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308802 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr nákružku D 23 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M M16
Pro upínač SK 40
Celková délka L 57,15 mm
Průměr hlavy D1 15 mm
Nepodepřená délka L1 32 mm
Úhel α 45 stupeň
Rozměr klíče 19 mm
S otvorem ne
S nákružkem ano
S vnitřním závitem ne
Utěsněná ano
Utahovací krouticí moment max. 50 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308802 40
EAN / GTIN 4045197644602
Číslo výrobce 308802 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 / ISO 7388-1.

Poznámka:

utěsněný s O kroužkem.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty