• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Hákový klíč s nosem, Pro matice s vnějším ⌀: 34/36mm

Artiklové číslo: 628400 34/36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Pro matice s vnějším ⌀ 34 mm - 36 mm
Norma DIN 1810 A
Celková délka 170 mm
s nosem ano
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628400 34/36
EAN / GTIN 4020772054625
Číslo výrobce 54627
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.
Hákový klíč s nosem dle DIN 1810 A.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

Poznámka:

Vel. 135/145; 260/270 šířka se liší podle DIN.