Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutí D1: 3mm

Artiklové číslo: 302150 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 3 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Celková délka L 52,5 mm
Systém přesné obvodové házivosti 5 µm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Číslo výrobce 0217920
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Redukční pouzdro Schunk GZB-S.
Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.
S drážkami chladícího kanálku.

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×d).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro s upínacím ⌀ 20 mm.