{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 8 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm; 8 mm | |
| Délka stopky LS | 50,5 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0,01 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | 0,002 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | GZB-S | |
| Označení výrobce | GZB-S Reduzierhülse | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 20 mm | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 8 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 8 mm | |
| Adaptér strana 1 | Hydraulické pouzdro | |
| Adaptér strana 2 | válcová stopka | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 8 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 24 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 2 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 52,5 mm | |
| Výška celková H1 | 24 mm | |
| Šířka celkem B1 | 24 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,09 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302150 8 | |
| EAN / GTIN | 4060576155180 | |
| Číslo výrobce | 0217925 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |