Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutí D1: 4mm

Artiklové číslo: 302150 4
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 4 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 20 mm; 4 mm
Délka stopky LS 50,5 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0,01 mm
Průměr upínače, dolní tolerance 0,002 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada GZB-S
Označení výrobce GZB-S Reduzierhülse
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 20 mm
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 4 mm
Upínací průměr max. D1 4 mm
Adaptér strana 1 Hydraulické pouzdro
Adaptér strana 2 válcová stopka
Průměr otvoru na straně obrobku D1 4 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 24 mm
Přesnost obvodové házivosti 2 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 52,5 mm
Výška celková H1 24 mm
Šířka celkem B1 24 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,09 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302150 4
EAN / GTIN 4060576155227
Číslo výrobce 0217921
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Redukční pouzdro Schunk GZB-S.
Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.
S drážkami chladícího kanálku.

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×d).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro s upínacím ⌀ 20 mm.