Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 40, ⌀ upnutí D1: 32mm

Artiklové číslo: 302043 32
Sleva
7 379,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano, při max. 80 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Strmý kužel
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SKG04001795; ZYL03200115
Formulář záznamu
Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Hladký dřík
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická
32 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
40
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
32 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
BASIC
Označení výrobce
Hydrodehn-Spannfutter BASIC
oblast EX
ne
Rozhraní na straně stroje
SK 40
Upínací průměr min. D1
32 mm
Upínací průměr max. D1
32 mm
Nepodepřená délka A
80,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
73 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1
25,5 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HSC
Konstrukce
krátká; Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky
ne
Závit G; M
M16×1
S čelními chladícími tryskami
ano
Tlak chladicí kapaliny max.
80 bar
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2
63 mm
Užitná délka L1
61,5 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
hydraulické pouzdro
L2
25,5 mm
V
10 mm
Celková délka L
148,9 mm
Norma
ISO 7388-1
Tvar
ADB
Se závitem
ano
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302043 32
EAN / GTIN 4062406544379
Číslo výrobce 302043 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Zvláštní příslušenství:

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.
Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135 − 302187.

Warning:

Stanovené použití
  • Sklíčidlo HD GARANT Basic k upnutí rotačně symetrických nástrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte minimální hloubku upnutí.
  • Při použití speciálních konstrukcí dodržujte rozdílné údaje na výkresu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Prodloužení nekombinujte.