• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Adaptér nosiče břitů / základního držáku, pro výšku planžety h5: 32mm

Artiklové číslo: 274003 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro výšku planžety h5 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka Lcelk. 80 mm
Montážní šroub 279815 20
Montážní kolík s rovnými povrchy 279934 2
Lícovaný kolík 279936 2
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274003 32
EAN / GTIN 4067263449676
Číslo výrobce 274003 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro přímou úpravu všech držáků destiček Heavy-Duty č. 274060274139 se základním držákem č. 273894; 273990; 273692; 273994; 274097; 278009 nebo se základními držáky celé řady dalších výrobců.

Vhodné pro:

Základní držák upichovacího hrotu.

Vhodné pro:

Nožové držáky: č. 274060274076; 274118274120; 274138274139 (Heavy-Duty)