• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Radiální držák destiček Heavy-Duty, levý, Velikost destiček: 10mm

Artiklové číslo: 274139 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Možnost axiálního upichování ne
tmax 60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RC.X 1003
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 1
Podložka 269005 11
Šroub pro podložku 269013 2
Druh produktu Upichovací hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274139 10
EAN / GTIN 4067263118565
Číslo výrobce 274139 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární kopírovací soustružnický nástroj pro hloubky řezu až 70 mm.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).