Základní držák se snímatelnou svorkovnicí, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273994 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka Lcelk. 100 mm
Pro výšku planžety h5 32 mm
Svorkovnice 279928 2
Upínací šroub 279815 17
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273994 20
EAN / GTIN 4062406112714
Číslo výrobce 273994 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vyšší upínací síly díky větším upínacím šroubům ve svorkovnici.

Použití:

K použití upichovacích hrotů různých výrobců.
Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.