Základní držák Eco, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273894 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Celková délka Lcelk. 78 mm
Pro výšku planžety h5 32 mm
Upínka 279840 2
Upínací šroub 279815 14
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273894 20
EAN / GTIN 4062406231538
Číslo výrobce 273894 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 319006319136.