Držák destiček Heavy-Duty pro radiální zápich, levá, Šířka zápichu w: 5/6mm

Artiklové číslo: 274120 5/6
Sleva
8 008,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ne
Systémový klíč ano
Celková délka L 122 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 40 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 5; 6 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449
Číslo výrobce 274120 5/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák č. 273893273894; 319133 20/50.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.