• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Adaptador para soporte para plaquitas/soporte base, para altura de lama h5: 32mm

Número de artículo: 274003 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura de lama h5 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Adapter Schneidenträger/Grundhalter
Embalaje sueltos
Contenido pieza única
Tipo de producto Placa adaptadora
Diámetro de los tornillos 4,5 mm
Altura de sujeción H1 32 mm
Cantidad de taladros ZC 4
Longitud L 80 mm
Altura H 53 mm
Anchura B 30 mm
Peso 0,47 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 274003 32
EAN / GTIN 4067263449676
Número del fabricante 274003 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la adaptación directa de todos los soportes para plaquitas Heavy-Duty n.° 274060 – 274139 con soporte base n.° 273894; 273990; 273692; 273994; 274097; 278009 o soporte base de otros fabricantes.

Idóneo para:

Soporte base de la lama de tronzado.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas: N.° 274060 – 274076; 274118 – 274120; 274138 − 274139 (Heavy-Duty)