Doplňovací sada Eco, Šířka stopky b: 16mm

Artiklové číslo: 317900 16
Sleva
1 925,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka stopky b 16 mm
Vnitřní chlazení ano
Pro výšku stopky H1 16 mm
Celková délka L1 79 mm
Délka L2 25 mm
Celková výška H 20 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Číslo výrobce 317900 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro přívod chladicího média k systémovému soustružnickému držáku a držáku upichovacího nože Eco.
  • Vhodné pro rychlovýměnný nožový držák AXA č. 318100 a výměnný držák PARAT č. 316120316160.
  • Přívod přes hadicovou přípojku vlevo, vpravo nebo na zadní straně.

Rozsah dodávky:

Včetně uzavíracích šroubů a rychlospojky (G 1/8 palce) pro připojení hadice s vnějším ⌀ 6 mm. Délka spojky 17,4 mm.