• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák mikro břitů, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Artiklové číslo: 270200 10
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Micro
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnitřní upnutí ⌀ D 4 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ hlavy D1 14 mm
Upínací výška L2 8,8 mm
Celková délka L 65 mm
Druh produktu Držáky břitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Číslo výrobce 270200 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny