{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr při použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K) | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Micro | |
| Označení výrobce | Micro-Kopiereinsatz innen rechts | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Užitná délka L2 | 16 mm | |
| Středové přesazení F f | 1,95 mm | |
| Durchmesser Schaft Ds | 4 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 4,2 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 0,75 mm | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,05 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| S kódem ISO | ne | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270272 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466495 | |
| Číslo výrobce | 270272 4,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |